Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauleinsteckwerkzeug 731/40 16 SW 16mm 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     1498-4000826573
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214016
EAN/GTIN:
     4018754033959
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für DrehmomentschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
59 mm
Marke:
STAHLWILLE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 22,82*
€ 30,03*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 30,03*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 23,19*
€ 30,55*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 23,26*
€ 30,74*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,39*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.