Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 735/10 1/2 Zoll 9x12mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12
Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     1498-4000826584
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250010
EAN/GTIN:
     4018754034529
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 6° · 60 Zähne · belastbar max. 100 NmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
50 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 7,90*
ab € 48,94*
€ 58,20*
3 Tage
34
€ 6,90*
ab € 48,72*
€ 58,20*
Lager 1498
27
€ 5,45*
ab € 49,00*
€ 58,29*
7 Tage
34
€ 4,95*
ab € 49,85*
€ 59,50*
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 50,13*
€ 59,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 48,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 70,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 81,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.