Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178501 Herst.-Nr.: 58250010 EAN/GTIN: 4018754034529 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4241809703, Einsteck-Umschaltknarre , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Für Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 160 GRAMM | 4-kant-Antrieb: | 1/2 Zoll | Schaft: | 9 x 12 mm | Zähne: | 60 | Breite: | 33 mm | Markenname: | Stahlwille | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 735/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsteckknarre, Einsteckumschaltknarre, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, einsteck-umschaltknarre 1/2" 9x12mm stahlwille, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, EINSTECK-UMSCHALTKNARRE, 735/10, 4018754034529, 58250010, 781413, 1499838 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,94* | € 58,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,72* | € 58,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,00* | € 58,29* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,85* | € 59,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 50,13* | € 59,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|