Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckumschaltknarre 735/20 1/2 Zoll 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826585
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58250020
EAN/GTIN:
     4018754034536
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 6° · 60 Zähne · belastbar max. 300 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
72 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 49,71*
€ 59,03*
3 Tage
66
€ 4,79*
ab € 49,35*
€ 59,04*
1 Tag
64
€ 7,90*
ab € 50,28*
€ 59,69*
€ 4,90*
ab € 48,93*
€ 59,98*
Lager 1498
57
€ 5,45*
ab € 51,90*
€ 61,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58250005
ab € 45,56*
Ähnlich
Stahlwille
58250010
ab € 47,36*
Ähnlich
Stahlwille
58250040
ab € 72,56*
Ähnlich
Stahlwille
58250065
ab € 82,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.