| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000826586 Herst.-Nr.: 58250040 EAN/GTIN: 4018754034543 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 6° · 60 Zähne · belastbar max. 400 Nm Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl Weitere Informationen: | | Aufnahme mm: | 14 x 18 mm | Länge: | 75 mm | Antriebsvierkant mm: | 20 mm | Marke: | STAHLWILLE | Antriebsvierkant: | 3/4 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsteckknarre, Einsteckumschaltknarre, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, feinzahn umschaltknarre, einsteck-umschaltknarre 14x18, Einsteckwerkzeuge, Knarren, Steckwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,76* | € 87,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 73,95* | € 87,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 75,43* | € 89,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 75,50* | € 89,62* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 77,21* | € 91,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|