Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.100mm Drahtstärke 0,2mm STA 12mm 4500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8
Artikel-Nr.:
     1498-4000841102
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7003600511
EAN/GTIN:
     4013349590077
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · vielseitig einsetzbar für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost, Farbe etc. · mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
12 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste d100 drahtstärke 0,2, rundbürste, osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,97*
Lager 1498
306
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 1,99*
1 Tag
306
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,04*
1 Tag
213
1
€ 5,59*
ab € 1,48*
€ 2,13*
1
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,30*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,60*
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,84*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,41*
Ähnlich
Osborn
7018600521
ab € 8,73*
Ähnlich
Osborn
7003600411
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.