Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.100mm Drahtstärke 0,2mm STA 12mm 4500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035005020
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7003600511
EAN/GTIN:
     4013349590077
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · vielseitig einsetzbar für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost, Farbe etc. · mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Besatzbreite:
12 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste d100 drahtstärke 0,2, rundbürste, osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,97*
2 Tage
306
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 1,99*
2 Tage
306
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,04*
2 Tage
213
1
€ 5,59*
ab € 1,48*
€ 2,13*
1
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,30*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,60*
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,84*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,41*
Ähnlich
Osborn
7018600521
ab € 8,73*
Ähnlich
Osborn
7003600411
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.