Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 150cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857531_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000857531_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000857531
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01161501
EAN/GTIN:
     9002719000280
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 24mm· Farbe: gold· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m· Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 49,82*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 38,59*
€ 50,22*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 53,06*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 39,99*
€ 56,76*
1
€ 5,95*
ab € 46,04*
€ 60,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.