Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.32mm SK50 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621625
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     503.11.32.1
EAN/GTIN:
     4250001060930
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 2080
Aufsteckfräsdorn DIN 2080
Aufsteckfräserdorn DIN 2080
Quernut-Aufsteckdorne DIN 2080
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40-60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 100mm · BD: 78mm · LSC: 24mm · LB2: 80,9mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Supplier Number:
503.11.32.1
Spann-Ø:
32 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 60,16*
€ 76,89*
8 Tage
120
€ 4,95*
ab € 60,12*
€ 76,97*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,58*
€ 77,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 77,54*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,82*
€ 87,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.