Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.40mm SK50 A.-L.50mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621626
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     503.11.40
EAN/GTIN:
     4250001015633
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 2080
Aufsteckfräsdorn DIN 2080
Aufsteckfräserdorn DIN 2080
Quernut-Aufsteckdorne DIN 2080
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40-60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 50mm · BD: 88mm · LSC: 27mm · LB2: 30,9mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Supplier Number:
503.11.40
Spann-Ø:
40 mm
Auskraglänge:
50 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
39
€ 5,99*
ab € 59,89*
€ 76,49*
8 Tage
46
€ 4,95*
ab € 60,05*
€ 76,56*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,29*
€ 76,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 77,13*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,86*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.