Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter JIS B 6339AD Spann-D.20mm BT30 A.-L.90mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120808617
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · kurze schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 50mm· Gewinde: M8x1· l3: 10mm· l2: 51mm· l1: 90mm· Form: AD· d1: 20mm· Ausführung: kurze, schlanke Ausführung· d2: 42mm· d3: 45mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
Spann-Ø:
20 mm
Auskraglänge:
90 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,25*
€ 254,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 255,95*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 260,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 196,06*
€ 262,10*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.45
ab € 4,65*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.60
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.