Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter JIS B 6339AD Spann-D.20mm BT30 A.-L.90mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120808617
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · kurze schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 50mm· Gewinde: M8x1· l3: 10mm· l2: 51mm· l1: 90mm· Form: AD· d1: 20mm· Ausführung: kurze, schlanke Ausführung· d2: 42mm· d3: 45mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,25*
€ 254,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 255,95*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 260,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 196,06*
€ 262,10*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.45
ab € 4,65*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.60
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.