Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter JIS B 6339AD Spann-D.20mm BT30 A.-L.90mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592648
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · kurze schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 50mm · Gewinde: M8x1 · l3: 10mm · l2: 51mm · l1: 90mm · Form: AD · d1: 20mm · Ausführung: kurze, schlanke Ausführung · d2: 42mm · d3: 45mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
Spann-Ø:
20 mm
Auskraglänge:
90 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter iso 7388, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,07*
€ 255,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,24*
€ 255,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,34*
€ 256,78*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 196,71*
€ 263,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.45
ab € 4,54*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
305.20.60
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.