Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 120cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300200341
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01161401
EAN/GTIN:
     9002719000273
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 24mm · Farbe: gold · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m · Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 32,30*
€ 41,25*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 32,46*
€ 41,28*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 42,79*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 35,05*
€ 44,38*
28 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 31,67*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.