Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Gr.58 kornblumenblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4705040025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0121058
EAN/GTIN:
     4030913121581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Größe:
58
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 24,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,04*
€ 24,76*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,60*
€ 24,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 25,58*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 21,89*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.