| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4740002074 Herst.-Nr.: CST1010 EAN/GTIN: 9346668001562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP Schutzart 65 · unter anderem konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen ohne Maske und Filter · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP- Schutzart 65, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung TM3 P3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer bis 12-14 Stunden · Schnellladung (2 Stunden) · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (400 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung, für behandschuhte Hände geeignet · kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA · kompatibel mit Halmaske und Vollmaske · Langzeitspeichertechnologie (bis zu einem Jahr) · dank der AirSensit-Technologie sowie Konnektivität mittels der CleanSpace SmartApp erhält der Anwender Kontrolle und Transparenz über seinen Lungenschutz · Einsatzbereiche: für Dekontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Abfall- und Wasserindustrie, Wartungs- und Reinigungsbetriebe, Bauwesen, steinbe- und verarbeitende Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Volumenstrom: 230l/min · Größe: 260mmx180mmx85mm · Gewicht ca.: 400g · Modell: CST1010 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ohne Maske / ohne Filter | Schutzstufe: | TM3 P3 | Norm: | EN 12942:1998 + A2:2008 | Marke: | CLEANSPACE | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz gebläseeinheit, Atemschutz ohne Schlauch, CleanSpace, Gebläseeinheit, Gebläsefiltergeräte, PAFtec |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.081,32* | € 1.217,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.146,30* | € 1.250,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.192,98* | € 1.299,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.203,07* | € 1.308,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.265,37* | € 1.361,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|