Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutzfilter
>
Partikelfilter
>
Gebläsefiltergeräte-Filter
>
Artikel
CLEANSPACE CST1010 Gebläseatemschutz CleanSpace™ ULTRA Power System CST1010 ohne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976797608
Hersteller:
CleanSpace
Herst.-Nr.:
CST1010
EAN/GTIN:
9346668001562
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz
Gebläseatemschutz CleanSpace™ ULTRA Power Sys.CST1010 o.Maske/o.Filter ohne Maske und Filter · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP- Schutzart 65, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung TM3 P3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011401
HerstellerNr:
CST1010
Werksnummer:
4740002074
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
100,00
Ursprungsland:
AU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gebläseatemschutz
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Gebläseatemschutz
,
Gebläsefiltergerät
,
Filter für Gebläsefiltergerät
,
Gebläsefiltergeräte-Filter
,
Atemschutzvollmaske
,
Helm-Masken-Kombination
,
Vollmaske
,
Vollsichtmaske
,
atemschutz gebläseeinheit
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.081,32*
€ 1.217,11*
Lager 1498
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.146,30*
€ 1.250,19*
Lager 4757
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.192,98*
€ 1.299,31*
Lager 4BULW
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.203,07*
€ 1.308,48*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,37*
€ 1.361,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,11*
€ 1.448,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,28*
€ 1.390,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,78*
€ 1.319,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,92*
€ 1.305,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,32*
€ 1.286,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atemschutzvollmaske CleanSpace™ CST1017 EN 12942
CleanSpace
CST1017
ab € 246,36*
Zubehör
Atemschutzvollmaske CleanSpace™ CST1018 EN 12942
CleanSpace
CST1018
ab € 254,01*
Zubehör
Einwegschutzhülle PAF-0058 Vorfilter (PAF 0036) inkl.Schutzabdeck. 20 St./Pack.
CleanSpace
PAF-0058
ab € 29,56*
Zubehör
Halbmaske CST1034 m.Ausatemventil kl.CLEANSPACE
CleanSpace
CST1034
ab € 112,43*
Zubehör
Halbmaske CST1035 m.Ausatemventil mittel CLEANSPACE
CleanSpace
CST1035
ab € 115,89*
Zubehör
Halbmaske CST1036 m.Ausatemventil gr.CLEANSPACE
CleanSpace
CST1036
ab € 116,27*
Zubehör
Innenmasken-Set PAF-1027 mittel/groß CleanSpace Vollmaske CLEANSPACE
CleanSpace
PAF-1027
ab € 88,68*
Zubehör
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1006 f.CST1000/1010 EN12942 ABEK1 TM3 P R SL
CleanSpace
CST1006
ab € 77,02*
Zubehör
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1008 f.CST1000/1010 EN12942 TM3A2P R SL
CleanSpace
CST1008
ab € 71,80*
Zubehör
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1027 f.CST1000/1010 EN12942 ABE1 TM3 P SL R
CleanSpace
CST1027
ab € 69,28*
Zubehör
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1028 f.CST1000/1010 EN12942 TM3A1P3 R SL
CleanSpace
CST1028
ab € 63,64*
Zubehör
Ladegerät PAF-1101 f.alle CleanSpace-Modelle Mehrfachstecker f.verschied. Länder
CleanSpace
PAF-1101
ab € 58,74*
Zubehör
Partikelfilter CleanSpace™ CST1004 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack
CleanSpace
CST1004
ab € 146,27*
Zubehör
Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack
CleanSpace
CST1005
ab € 72,05*
Zubehör
Reinigungs- u.Aufbewahrungsstecker CleanSpace™ CST 1024 a.Nyl.u.Silik.
CleanSpace
CST1024
ab € 46,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen