Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseatemschutz CleanSpace ULTRA Power Sys.CST1010 o.Maske/o.Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105374417
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1010
EAN/GTIN:
     9346668001562
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz
ohne Maske und Filter · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP- Schutzart 65, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung TM3 P3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer bis 12-14 Stunden · Schnellladung (2 Stunden) · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (400 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung, für behandschuhte Hände geeignet · kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA · kompatibel mit CST-Halbmaske und CST-Vollmaske · Langzeitspeichertechnologie (bis zu einem Jahr) · dank der AirSensit-Technologie sowie Konnektivität mittels der CleanSpace SmartApp erhält der Anwender Kontrolle und Transparenz über seinen Lungenschutz · Einsatzbereiche: für Dekontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Abfall- und Wasserindustrie, Wartungs- und Reinigungsbetriebe, Bauwesen, steinbe- und verarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumenstrom: 230l/min
· Größe: 260mmx180mmx85mm
· Gewicht ca.: 400g
· Modell: CST1010
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 12942:1998 + A2:2008
Schutzklasse:
TM3 P3
Ausführung:
ohne Maske / ohne Filter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.081,32*
€ 1.217,11*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.146,30*
€ 1.250,19*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.192,98*
€ 1.299,31*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.203,07*
€ 1.308,48*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,37*
€ 1.361,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,98*
€ 1.620,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,58*
€ 1.596,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,10*
€ 1.535,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,73*
€ 1.513,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,37*
€ 1.505,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CleanSpace
CST1017
ab € 246,36*
Zubehör
CleanSpace
CST1018
ab € 254,01*
Zubehör
CleanSpace
PAF-0058
ab € 29,56*
Zubehör
CleanSpace
CST1034
ab € 112,43*
Zubehör
CleanSpace
CST1035
ab € 115,89*
Zubehör
CleanSpace
CST1036
ab € 116,27*
Zubehör
CleanSpace
PAF-1027
ab € 88,68*
Zubehör
CleanSpace
CST1006
ab € 77,02*
Zubehör
CleanSpace
CST1008
ab € 71,80*
Zubehör
CleanSpace
CST1027
ab € 69,28*
Zubehör
CleanSpace
CST1028
ab € 63,64*
Zubehör
CleanSpace
PAF-1101
ab € 58,74*
Zubehör
CleanSpace
CST1004
ab € 146,27*
Zubehör
CleanSpace
CST1005
ab € 72,05*
Zubehör
CleanSpace
CST1024
ab € 46,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.