Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Strahlregler chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516064
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64445000
EAN/GTIN:
     4005176869334
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
StrahlreglerAußengewindeM 28 x 127,0 - 30,0 l/min bei 3 barDurchflussklasse CSpeedClean Antikalk-SystemGROHE Long-Life OberflächeAußengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 30l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500000930, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 11,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 11,93*
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,30*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,33*
€ 15,15*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,98*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13959000
ab € 10,59*
Ähnlich
Grohe
46162000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
46163000
ab € 2,34*
Ähnlich
Grohe
46164000
ab € 6,24*
Ähnlich
Grohe
64447000
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.