Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Strahlregler chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516065
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64447000
EAN/GTIN:
     4005176869242
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
StrahlreglerAußengewindeDurchflussklasse AM 24 x 113,5 - 15,0 l/min bei 3 barSpeedClean Antikalk-SystemGROHE Long-Life OberflächeAußengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 15l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500000931, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 13,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 13,79*
1
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 14,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 17,45*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,76*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13959000
ab € 10,60*
Ähnlich
Grohe
46162000
ab € 4,63*
Ähnlich
Grohe
46163000
ab € 2,32*
Ähnlich
Grohe
46164000
ab € 6,18*
Ähnlich
Grohe
64445000
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.