Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46163000 Grohe Strahlregler 46163, PG03 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46163000 Grohe Strahlregler 46163, PG03 chrom
GROHE 46163000 Grohe Strahlregler 46163, PG03 chrom
GROHE 46163000 Grohe Strahlregler 46163, PG03 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892217
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46163000
EAN/GTIN:
     4005176058721
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Grohe Strahlregler 46163, PG03 chrom M 22 x 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
11932535201
HerstellerNr:
46163000
Werksnummer:
6000501950
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Strahlregler M 22 x 1
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,60*
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 3,62*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,66*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13959000
ab € 10,60*
Ähnlich
Grohe
46162000
ab € 4,63*
Ähnlich
Grohe
46164000
ab € 6,18*
Ähnlich
Grohe
64445000
ab € 8,21*
Ähnlich
Grohe
64447000
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.