Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46162000 Grohe Strahlregler 46162 PG03 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46162000 Grohe Strahlregler 46162 PG03 chrom
GROHE 46162000 Grohe Strahlregler 46162 PG03 chrom
GROHE 46162000 Grohe Strahlregler 46162 PG03 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892785
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46162000
EAN/GTIN:
     4005176058714
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Grohe Strahlregler 46162 PG03 chrom Strahlregler Außengewinde M 24 x 1 keine Durchflussbegrenzung GROHE Long-Life Oberfläche Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46162000
Werksnummer:
6000500866
Länge netto mm:
52,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Strahlregler
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,01*
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 7,21*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,72*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13959000
ab € 10,60*
Ähnlich
Grohe
46163000
ab € 2,32*
Ähnlich
Grohe
46164000
ab € 6,18*
Ähnlich
Grohe
64445000
ab € 8,21*
Ähnlich
Grohe
64447000
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.