Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13959000 Grohe Strahlregler 13959, M 22x1, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13959000 Grohe Strahlregler 13959, M 22x1, chrom
GROHE 13959000 Grohe Strahlregler 13959, M 22x1, chrom
GROHE 13959000 Grohe Strahlregler 13959, M 22x1, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920269
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13959000
EAN/GTIN:
     4005176109515
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Grohe Strahlregler 13959, M 22x1, chrom Strahlregler Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse Z 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar GROHE Long-Life Oberfläche Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Dur
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13959000
Werksnummer:
6000501737
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Strahlregler
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 15,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,37*
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 15,86*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,35*
€ 19,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46162000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
46163000
ab € 2,34*
Ähnlich
Grohe
46164000
ab € 6,24*
Ähnlich
Grohe
64445000
ab € 8,20*
Ähnlich
Grohe
64447000
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.