Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Brausebatterie EUROCUBE JOY DN 15 Wdm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518483
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23665000
EAN/GTIN:
     4005176342219
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · FeatherControl Joystick Kartusche · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110429031500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 191,06*
€ 229,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,61*
€ 231,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,50*
€ 251,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,94*
€ 263,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 267,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23430000
ab € 172,93*
Ähnlich
Grohe
24055002
ab € 103,81*
Ähnlich
Grohe
33569002
ab € 109,95*
Ähnlich
Grohe
32837000
ab € 60,21*
Ähnlich
Grohe
32780000
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.