Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018938192 Herst.-Nr.: 23665000 EAN/GTIN: 4005176342219 |
| |
|
| | |
| Grohe Einh.-Brauseb. EUROCUBE JOY 1/2Zoll chr Wandmontage, FeatherControl Joystick Kartusche, Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführ Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23665000 | Werksnummer: | 6000518483 | Länge netto mm: | 285,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 2,270000 | Gewicht brutto Kg: | 2,270000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 189,61* | € 224,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,82* | € 226,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 205,38* | € 245,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 211,95* | € 258,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,66* | € 259,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|