Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WB-E-T Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575138
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018020099
EAN/GTIN:
     4021163146622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Elektronik-Thermostat · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und Kabeldurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte · Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion (Zubehör) · Lieferumfang: Elektronisches Magnetventil 6 V · Thermostatkartusche nach DIN 1111 mit entriegelbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Vorabsperrung · Vorfilter · Rückflussverhinderer · Durchspülstutzen · Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel · Abmessungen: 246 x 125 x 125 mm · Einbautiefe: 88-112 mm · Wasseranschlüsse 1/2″ IG · Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 88mm· Grundfarbe: schwarz· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 154mm· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Ja· Thermostatisch: Ja
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
Ausführung:
Wandeinbau
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: 011555002401, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,43*
€ 371,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,73*
€ 372,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,25*
€ 434,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,22*
€ 447,10*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,40*
€ 449,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,44*
€ 527,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,50*
€ 505,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,17*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 202,21*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,31*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 154,97*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 216,39*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 239,35*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 170,47*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 268,32*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 276,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.