Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-M Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575183
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018670099
EAN/GTIN:
     4021163148039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Funktion: Selbstschluss-Mischwasser · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen · Lieferumfang: Selbstschlusskartusche SC-M (Mischwasser) · Vorabsperrung · Vorfilter · Durchspülstutzen · Rückflussverhinderer · Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel · Fließdruck 1-5 bar · Laufzeiteinstellung: 5-30 s · Abmessungen: 149 x 138 x 120 mm · Einbautiefe: 80-104 mm · Wasseranschlüsse 1/2″ IG · Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 80mm· Grundfarbe: sonstige· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 169mm· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
Ausführung:
Wandeinbau
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: selbstschlussarmatur schell, selbstschlussarmatur, 011555001501, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,47*
€ 210,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,49*
€ 211,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,00*
€ 250,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 261,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,71*
€ 261,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,17*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 202,21*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,31*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 302,43*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 154,97*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 216,39*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 239,35*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 268,32*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 276,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.