Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 018220099 Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche
SCHELL 018220099 Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche
SCHELL 018220099 Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-E-V Dusche
Artikel-Nr.:
     1498-6000575148
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018220099
EAN/GTIN:
     4021163146592
Suchbegriffe:
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
wandeinbau dusche
Elektronik - vorgemischtes Wasser · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte · Lieferumfang: Elektronisches Magnetventil 6 V · Vorabsperrung · Vorfilter · Rückflussverhinderer · Durchspülstutzen · Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel · Durchfluss: 15 l/min bei 3 bar Fließdruck · Fließdruck 1-5 bar · Wasseranschlüsse 1/2″ IG · Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 100mm· Grundfarbe: schwarz· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 169mm· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
Ausführung:
Wandeinbau
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: 011555002501, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,89*
€ 268,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 273,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,44*
€ 311,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,37*
€ 320,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,24*
€ 322,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,02*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 203,22*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,84*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 300,77*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 153,67*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 241,53*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,39*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 266,40*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 278,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.