Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-P-M Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000576208
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     019040099
EAN/GTIN:
     4021163155709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Elektronik · Mischwasser · zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox · mit abgedichtetem Gehäusedurchführungen und Kabeldurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen · Lieferumfang: Elektronisches Magnetventil 6 V · Mischkartusche · Vorabsperrung · Vorfilter · Rückflussverhinderer · Durchspülstutzen · Befestigungsmaterial sowie PutzdeckelWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 100mm· Grundfarbe: schwarz· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
Ausführung:
Wandeinbau
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: selbstschlussarmatur schell, selbstschlussarmatur, 011555005601, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,35*
€ 295,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,01*
€ 297,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 281,55*
€ 346,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,73*
€ 356,40*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,91*
€ 358,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,17*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 202,21*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,31*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 302,43*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 154,97*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 216,39*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 170,47*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 268,32*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 276,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.