Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575137
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018000099
EAN/GTIN:
     4021163146561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Selbstschluss-Thermostat · Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen · Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte · Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion (Zubehör) · Lieferumfang: Selbstschlusskartusche SC-V · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit einregelbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Vorabsperrung · Vorfilter · Rückflussverhinderer · Durchspülstutzen · Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel · Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV · Geräuschklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 88mm· Grundfarbe: sonstige· Material Hahn: Messing· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: unbehandelt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Temperatursperre (38 °C): Ja· Thermostatisch: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
Ausführung:
Wandeinbau
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: selbstschlussarmatur schell, selbstschlussarmatur, 011555001701, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,32*
€ 323,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,18*
€ 325,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,88*
€ 383,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,52*
€ 398,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,80*
€ 400,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,41*
€ 469,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 251,17*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 202,21*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 176,31*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 302,43*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 154,97*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 216,39*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 239,35*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 170,47*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 276,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.