| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000575402 Herst.-Nr.: 041000699 EAN/GTIN: 4021163104936 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T-Stück _x000d_ Zum Anschluss an Eckventile. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _x000d_ · T-Stück _x000d_ · 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich _x000d_ · 1 Bewegliche Überwurfmutter G 3/8 IG _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Werkstoff: Messing konform TrinkwV _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_ · Anschluss: Überwurfmutter G 3/8 IG _x000d_ · Abgang: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) _x000d_ · Zertifikate: ACS _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Länge Anschluss 1: 27,5mm· Länge Anschluss 2: 22mm· Länge Anschluss 3: 22mm· Mehrteilig: Ja· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 3: 3/8 Zoll (10)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 3: 10mm· Schlüsselweite: 19mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Winkel: 90 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | Überwurfmutter | Anschluss 3: | Klemmring | Anschluss 2: | Klemmring |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,01* | € 16,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,77* | € 17,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 12,84* | € 17,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,79* | € 17,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,10* | € 22,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|