Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS DN 15 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Plus Stahl
GROHE Plus Stahl
GROHE Plus Stahl
GROHE Plus Stahl
GROHE Plus Stahl
GROHE Plus Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000643568
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33553DC3
EAN/GTIN:
     4005176574122
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Laminarstrahlregler · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Edelstahl· Hahnlochanzahl: ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 189mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110413015581, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,97*
€ 336,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,15*
€ 342,99*
€ 5,95*
ab € 292,85*
€ 344,77*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,30*
€ 361,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,83*
€ 366,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,00*
€ 428,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042003
ab € 241,96*
Ähnlich
Grohe
32043003
ab € 209,25*
Ähnlich
Grohe
32042DC3
ab € 340,25*
Ähnlich
Grohe
32042AL3
ab € 388,40*
Ähnlich
Grohe
32043AL3
ab € 336,57*
Ähnlich
Grohe
33553AL3
ab € 316,06*
Ähnlich
Grohe
24060AL3
ab € 211,58*
Ähnlich
Grohe
23846DC3
ab € 1.473,19*
Ähnlich
Grohe
24060DC3
ab € 185,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.