Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat UNI SHOWERTABLET SELECT700 DN15 f 2 Verbr we/chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000645114
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13184400
EAN/GTIN:
     4011097771076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0110517065501
Armatur
Batterie
Mischer
Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G 1/2″ möglich · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 30 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang (bei 3 bar) 30 l/min · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage chrom oder weiß · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Stichmaß 150 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermostatbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 709,43*
€ 781,55*
€ 5,95*
ab € 839,41*
€ 921,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,61*
€ 921,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 878,67*
€ 984,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,29*
€ 1.009,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,12*
€ 1.200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,83*
€ 1.188,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,89*
€ 1.131,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,12*
€ 1.111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,29*
€ 1.092,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15738400
ab € 452,72*
Ähnlich
Hansgrohe
13108000
ab € 471,84*
Ähnlich
Hansgrohe
13108400
ab € 474,18*
Ähnlich
Hansgrohe
13184000
ab € 709,27*
Ähnlich
Hansgrohe
46240000
ab € 1.660,94*
Ähnlich
Hansgrohe
46241000
ab € 1.824,84*
Ähnlich
Hansgrohe
46140000
ab € 1.955,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.