Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Universal ShowerTablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-60101277
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13184400
EAN/GTIN:
     4011097771076
HG Thermostat Universal ShowerTablet Select 700 AP 2 Verbr.DN15 weiß/chrom Merkmale - 2 Verbraucher - gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern - Stichmaß: 150 mm - Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min - Durchflussmenge oberer Abgang: 28 l/min - Select Ventil, Thermostatkartusche - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Sicherheitssperre bei 40Grad C - Temperaturbegrenzung einstellbar - mit isolierter Wasserführung - Rückflussverhinderer - Schalldämpfer - Ablage aus Sicherheitsglas - Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas - Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G 43467 möglich - Anschlussart: G 1/2 - Anschlussgröße: DN15 - Geräuschgruppe: I - Durchflussklasse: B - Schmutzfangsieb integriert - Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain large und Handbrause - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 711,14*
€ 783,39*
€ 5,95*
ab € 835,41*
€ 921,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,40*
€ 922,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 871,06*
€ 965,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,33*
€ 1.008,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,70*
€ 1.149,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,29*
€ 1.130,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,04*
€ 1.113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,64*
€ 1.089,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,36*
€ 1.064,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,06*
€ 1.036,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15738400
ab € 449,09*
Ähnlich
Hansgrohe
13108000
ab € 472,85*
Ähnlich
Hansgrohe
13108400
ab € 471,43*
Ähnlich
Hansgrohe
13184000
ab € 710,56*
Ähnlich
Hansgrohe
46240000
ab € 1.656,82*
Ähnlich
Hansgrohe
46241000
ab € 1.825,28*
Ähnlich
Hansgrohe
46140000
ab € 1.957,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.