| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291434 Herst.-Nr.: 6000647369 EAN/GTIN: 4014804822559 |
| |
|
| | |
| Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m ÜL ohne Hahnloch weiß LCC Unterseite geschliffen · inkl. Montageset Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647369 | Werksnummer: | 6000647369 | Länge netto mm: | 420,00 | Breite netto mm: | 420,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 7,000000 | Gewicht brutto Kg: | 7,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschtisch-Schale | Ausfuehrung: | weiß LCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 246,15* | € 293,18* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 272,17* | € 321,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 277,06* | € 325,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,87* | € 367,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,36* | € 368,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|