Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE ti. 37x70cm Ab Vario HygieneGlaze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Technische Zeichnung
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000669854
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2156092000
EAN/GTIN:
     4053424325675
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 180-220 mm · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Ja· Breite (1) 370mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi Nein· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 4,5l· Tiefe (1) 705mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 0101410065003, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 314,42*
€ 375,50*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 311,01*
€ 380,5414*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,65*
€ 525,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,27*
€ 527,89*
€ 5,95*
ab € 518,25*
€ 615,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,89*
€ 628,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 462,53*
€ 550,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 445,37*
€ 529,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2138090000
ab € 288,12*
Ähnlich
Duravit
2155090000
ab € 215,50*
Ähnlich
Duravit
2156090000
ab € 270,62*
Ähnlich
Duravit
2156590000
ab € 361,26*
Ähnlich
Duravit
21380900001
ab € 330,34*
Ähnlich
Duravit
2155092000
ab € 251,40*
Ähnlich
Duravit
21550900001
ab € 261,24*
Ähnlich
Duravit
21560900001
ab € 310,44*
Ähnlich
Duravit
2156592000
ab € 415,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.