Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365x540mm HygieneGlaze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000669866
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2221092000
EAN/GTIN:
     4053424325507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Ja· Breite (1) 365mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 3l· Tiefe (1) 540mm· Typ Wand· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101413156003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 298,17*
€ 353,67*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 296,13*
€ 362,3837*
€ 5,95*
ab € 325,17*
€ 387,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,06*
€ 491,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,88*
€ 493,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 414,88*
€ 493,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 250,75*
Ähnlich
Duravit
2530090000
ab € 234,05*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 315,77*
Ähnlich
Duravit
2550590000
ab € 425,22*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 470,43*
Ähnlich
Duravit
25500900001
ab € 356,36*
Ähnlich
Duravit
22210900001
ab € 291,60*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 270,83*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 268,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.