Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281_3 flacher Auslauf chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000695767
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
33281003
EAN/GTIN:
4005176635366
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit integriertem Temperaturbegrenzer · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Gussauslauf · Schwenkbereich 140° · Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Plus SchnellbefestigungssystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Rohrstutzen)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 227mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 146mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 227mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11l/min
... >
Küchen-Armaturen
>
Spültisch-Einhandmischer
>
GROHE EH-Spültischbatterie Eurosmart GROHE
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
,
011325022901
,
Armatur
,
Batterie
,
Küchenarmatur
,
Küchenmischer
,
Mischer
,
Water Dispenser
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,04*
€ 88,63*
Lager 752
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 70,73*
€ 89,44*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,61*
€ 90,19*
Lager 4792
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 69,24*
€ 91,08*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,78*
€ 100,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Concetto Chrom
Grohe
31129 001
ab € 163,11*
Ähnlich
GROHE Concetto Edelstahl
Grohe
31129 DC1
ab € 206,76*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Chrom
Grohe
30567000
ab € 101,11*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
30567DC0
ab € 131,60*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
33281DC3
ab € 91,76*
Ähnlich
GROHE Zedra Chrom
Grohe
32294002
ab € 266,81*
Ähnlich
GROHE Zedra Stahl
Grohe
32294DC2
ab € 347,87*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33202_3 hoher Auslauf chrom
Grohe
33202003
ab € 75,28*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281_3 flacher Auslauf EcoJoy chrom
Grohe
3328130E
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen