Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Concetto Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-20494428
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31129 001
EAN/GTIN:
4005176886744
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
264 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
264 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
202 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
112 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
148 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
264 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
223 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
450 m
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
100 °
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Minimaler Wasserdruck
500 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
5000 kPa
Maximaler Wasserdruck
10000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
,
einhandarmatur spüle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Concetto Edelstahl
Grohe
31129 DC1
ab € 206,76*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Chrom
Grohe
30567000
ab € 101,11*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
30567DC0
ab € 131,60*
Ähnlich
GROHE Eurosmart Stahl
Grohe
33281DC3
ab € 91,76*
Ähnlich
GROHE Zedra Chrom
Grohe
32294002
ab € 266,81*
Ähnlich
GROHE Zedra Stahl
Grohe
32294DC2
ab € 347,87*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33202_3 hoher Auslauf chrom
Grohe
33202003
ab € 75,28*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281_3 flacher Auslauf chrom
Grohe
33281003
ab € 69,24*
Ähnlich
GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281_3 flacher Auslauf EcoJoy chrom
Grohe
3328130E
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen