Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Edelstahl
GROHE Concetto Edelstahl
GROHE Concetto Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20494429
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31129 DC1
EAN/GTIN:
     4005176891021
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
264 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
264 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
202 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
112 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
148 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
264 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
223 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
450 m
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Anzahl Schwenkpositionen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Minimaler Wasserdruck
500 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
5000 kPa
Maximaler Wasserdruck
10000 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31129 001
ab € 163,11*
Ähnlich
Grohe
30567000
ab € 101,11*
Ähnlich
Grohe
30567DC0
ab € 131,60*
Ähnlich
Grohe
33281DC3
ab € 91,76*
Ähnlich
Grohe
32294002
ab € 266,81*
Ähnlich
Grohe
32294DC2
ab € 347,87*
Ähnlich
Grohe
33202003
ab € 75,28*
Ähnlich
Grohe
33281003
ab € 69,24*
Ähnlich
Grohe
3328130E
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.