Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken EUROVIT 1 HL m ÜL 450x350x155mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E872101 IDS Handwaschbecken EUROVIT 1 HL m ÜL 450x350x155mm weiß
IDEAL STANDARD E872101 IDS Handwaschbecken EUROVIT 1 HL m ÜL 450x350x155mm weiß
IDEAL STANDARD E872101 IDS Handwaschbecken EUROVIT 1 HL m ÜL 450x350x155mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000696575
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E872101
EAN/GTIN:
     5017830440956
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Klo
Klosett
Toilette
HandwaschbeckenSerie: EurovitHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochenÜberlauf: Überlaufloch · rundAußenmaße (BxTxH): 450x350x155 mmNorm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31Befestigungsart: StockschraubenFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 10,000 kgArtikel-Nr.: E872101Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 450mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 155mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 350mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbecken, WC Becken, Waschbecken, Waschtisch, ideal standard waschbecken, klosett, waschbecken breite 45 cm, 010150103801, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 33,07*
€ 39,56*
15 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 35,45*
€ 48,3652*
15 Tage
unbekannt
1
€ 55,90*
ab € 37,63*
€ 49,55*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 67,93*
€ 88,42*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 88,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E871601
ab € 33,52*
Ähnlich
Ideal Standard
S240601
ab € 58,55*
Ähnlich
Ideal Standard
S241201
ab € 62,08*
Ähnlich
Ideal Standard
W330001
ab € 35,36*
Ähnlich
Ideal Standard
W332801
ab € 35,91*
Ähnlich
Ideal Standard
W332301
ab € 37,27*
Ähnlich
Ideal Standard
W332201
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.