Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x800x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T447301 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x800x25mm we
IDEAL STANDARD T447301 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x800x25mm we
IDEAL STANDARD T447301 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x800x25mm we
Artikel-Nr.:
     1498-6000696593
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T447301
EAN/GTIN:
     8014140481928
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1800mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 800mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040360601
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 506,77*
€ 625,2245*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 540,96*
€ 647,42*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,27*
€ 657,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,51*
€ 660,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,41*
€ 1.068,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,90*
€ 782,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,71*
€ 776,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,01*
€ 729,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,27*
€ 652,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4472V1
ab € 630,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T447201
ab € 484,95*
Ähnlich
Ideal Standard
T4486V1
ab € 650,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T448601
ab € 500,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T4473V1
ab € 660,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T4487V1
ab € 722,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T448701
ab € 558,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T4474V1
ab € 447,09*
Ähnlich
Ideal Standard
T447401
ab € 343,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.