Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x800x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696593
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T447301
EAN/GTIN:
     8014140481928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1800mm· Eckmodell Nein· Flacher Einbau Ja· Freistehend Nein· Glanzgrad glänzend· Halb freistehend Nein· Innentiefe (1) 10mm· Länge (1) 800mm· Materialstärke 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Nein· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte Acryl
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01034040360601
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 506,77*
€ 625,2245*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 540,96*
€ 647,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,27*
€ 657,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,51*
€ 660,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,41*
€ 1.068,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,83*
€ 786,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,00*
€ 763,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,41*
€ 735,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,90*
€ 697,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 578,07*
€ 687,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,54*
€ 664,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 556,91*
€ 662,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4472V1
ab € 630,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T447201
ab € 484,95*
Ähnlich
Ideal Standard
T4486V1
ab € 650,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T448601
ab € 500,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T4473V1
ab € 660,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T4487V1
ab € 722,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T448701
ab € 558,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T4474V1
ab € 447,09*
Ähnlich
Ideal Standard
T447401
ab € 343,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.