Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se
IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se
IDEAL STANDARD T4485V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm se
Artikel-Nr.:
     2280-39976555143
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4485V1
EAN/GTIN:
     8014140482178
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1600x900x25mm seidenweiß aus Sanitär-Acryl Weitere technische Eigenschaften: · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 3,2mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: N
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T4485V1
Werksnummer:
6000696618
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
900,00
Höhe netto mm:
1600,00
Gewicht netto Kg:
26,220000
Gewicht brutto Kg:
26,220000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 594,73*
€ 733,9584*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 634,80*
€ 758,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,19*
€ 764,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,76*
€ 767,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,02*
€ 1.238,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,9584*
€ 873,4105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,29*
€ 832,1551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,83*
€ 778,0577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,73*
€ 761,2787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,73*
€ 707,7287
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4484V1
ab € 523,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T448401
ab € 401,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T4478V1
ab € 630,49*
Ähnlich
Ideal Standard
T447801
ab € 485,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4471V1
ab € 576,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T447101
ab € 444,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T448501
ab € 460,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T4479V1
ab € 670,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T447901
ab € 516,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.