Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 964x168mm aluminium/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697747
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     976027570
EAN/GTIN:
     4018445091077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Müllbeutelhalter · Papierhalter und ToilettenbürstengarniturWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 168mm· Höhe (1) 964mm· Länge 153mm· Mit Einbaurahmen Nein· Mit Mülleimer Ja· Mit Reserverollenhalter Nein· Mit Toilettenpapierhalter Ja· Mit WC-Bürste Ja· Schlagwort emco asis
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, 013445000603, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 643,39*
€ 788,1617*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 672,74*
€ 800,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,70*
€ 800,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,72*
€ 803,86*
€ 5,95*
ab € 736,92*
€ 871,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,86*
€ 956,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 751,66*
€ 894,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,07*
€ 854,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,40*
€ 816,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 684,78*
€ 814,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,72*
€ 773,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
957711440
ab € 260,94*
Ähnlich
EMCO Bad
976027470
ab € 599,59*
Ähnlich
EMCO Bad
957711461
ab € 327,19*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 327,53*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 328,33*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 381,48*
Ähnlich
EMCO Bad
957711482
ab € 381,28*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 383,47*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 381,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.