Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch
EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch
EMCO 957711440 Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch
Artikel-Nr.:
     2280-39976270221
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     6000698315
EAN/GTIN:
     4018445122467
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Emco Gäste-Waschtisch EVO 400x320mm, weiß ohne Hahnloch ohne Überlauf · passend zu Waschtischunterschrank 9583 274 24/25 und 9583 275 24/25 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: oh
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000698315
Werksnummer:
6000698315
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Gäste-Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 259,06*
€ 306,77*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 273,55*
€ 320,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,03*
€ 341,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,11*
€ 342,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 308,06*
€ 361,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
976027470
ab € 604,24*
Ähnlich
EMCO Bad
976027570
ab € 642,61*
Ähnlich
EMCO Bad
957711461
ab € 326,83*
Ähnlich
EMCO Bad
957711462
ab € 328,09*
Ähnlich
EMCO Bad
957711460
ab € 329,60*
Ähnlich
EMCO Bad
957711481
ab € 383,97*
Ähnlich
EMCO Bad
957711482
ab € 381,92*
Ähnlich
EMCO Bad
957711483
ab € 381,38*
Ähnlich
EMCO Bad
957711480
ab € 383,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.