Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Papierhandtuchspender pulverbeschichtet,manuell dgrau tiefmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004667
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.06.00960 SC
EAN/GTIN:
     4014885628736
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235-250 mm und gefalteter Länge von 80-110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz) · Füllmenge ca. 300-450 Papierhandtücher · seitliche Füllstandsanzeige · zur Wandmontage · Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung · 260 mm breit · 350 mm hoch und 140 mm tief · pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Farbe (1): grau· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 350mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 140mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender hewi, handtuchspender, 013038420403
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,56*
€ 275,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 277,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,76*
€ 298,90*
€ 5,95*
ab € 265,13*
€ 315,18*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,30*
€ 371,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,85*
€ 436,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 90
ab € 224,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 84
ab € 247,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.009XA
ab € 179,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DC
ab € 226,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DX
ab € 228,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 92
ab € 133,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 74
ab € 148,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 55
ab € 147,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.