Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Papierhandtuchspender manuell, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 900.06.009XA Hewi Papierhandtuchspender SYSTEM 900 Edelstahl matt geschlif
HEWI 900.06.009XA Hewi Papierhandtuchspender SYSTEM 900 Edelstahl matt geschlif
HEWI 900.06.009XA Hewi Papierhandtuchspender SYSTEM 900 Edelstahl matt geschlif
Artikel-Nr.:
     1498-6001004668
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.06.009XA
EAN/GTIN:
     4014885628743
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235-250 mm und gefalteter Länge von 80-110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz) · Füllmenge ca. 300-450 Papierhandtücher · seitliche Füllstandsanzeige · zur Wandmontage · Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung · 260 mm breit · 350 mm hoch und 140 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Farbe (1): Edelstahl· Geeignet für: Trockentuch· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 350mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 140mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,09*
€ 225,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,73*
€ 239,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,11*
€ 244,23*
€ 5,95*
ab € 208,32*
€ 252,85*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,31*
€ 308,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 90
ab € 227,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 84
ab € 245,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 SC
ab € 229,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DC
ab € 230,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DX
ab € 229,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 92
ab € 136,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 74
ab € 146,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 55
ab € 146,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.