Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz SERIE 801 345x408mm, Sitzelemente 55mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.51.200 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 345x408mm, Sitzelemente 55mm aquabl
HEWI 801.51.200 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 345x408mm, Sitzelemente 55mm aquabl
HEWI 801.51.200 55 Hewi Klappsitz SERIE 801 345x408mm, Sitzelemente 55mm aquabl
Artikel-Nr.:
     1498-6001004104
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.200 55
EAN/GTIN:
     4014884994115
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · kann hochgeklappt werden · Neigung der Sitzfläche ist verstellbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 378mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 345mm· Sitztiefe: 408mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037902555, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 452,80*
€ 522,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 466,82*
€ 537,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,69*
€ 538,21*
€ 5,95*
ab € 482,87*
€ 552,45*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,69*
€ 622,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,99*
€ 741,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 74
ab € 455,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 92
ab € 422,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 98
ab € 373,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 92
ab € 322,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 98
ab € 314,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22190 92
ab € 321,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22090 98
ab € 307,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 92
ab € 417,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 95
ab € 416,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.