Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz R 380 Wandkonsole ES matt SiFl signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 950.51.220XA 98 Hewi Klappsitz R 380 Wdkonsole ES ma geschli SiFl signalwe
HEWI 950.51.220XA 98 Hewi Klappsitz R 380 Wdkonsole ES ma geschli SiFl signalwe
HEWI 950.51.220XA 98 Hewi Klappsitz R 380 Wdkonsole ES ma geschli SiFl signalwe
Artikel-Nr.:
     1498-6001004836
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.220XA 98
EAN/GTIN:
     4014885390756
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 380 mm breit · 407 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehen 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 380mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 380mm· Sitztiefe: 339mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037543801, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,89*
€ 443,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,42*
€ 482,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 422,93*
€ 487,88*
€ 5,95*
ab € 448,30*
€ 515,30*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,81*
€ 582,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,96*
€ 693,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,51*
€ 689,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,77*
€ 667,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,90*
€ 649,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,81*
€ 604,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 74
ab € 455,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.220XA 92
ab € 422,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 92
ab € 322,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22590 98
ab € 314,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22190 92
ab € 321,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.22090 98
ab € 307,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 92
ab € 417,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 55
ab € 452,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 95
ab € 416,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.